Nvent Erico - CADDY Console CTRI pour chemin de câbles, HD, 320 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm - 311940
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 30 mm
longueur - 320 mm
modèle - console murale et à montant
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893027631
Réf. Sonepar
00059302763
Réf. Fournisseur
311940
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur:
50 mm
hauteur:
30 mm
longueur:
320 mm
modèle:
console murale et à montant
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à la largeur du système de support de câble:
0...320 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1500 N