Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Console CTRI pour chemin de câbles, HD, 520 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm - 311950

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 30 mm

  • longueur - 520 mm

  • modèle - console murale et à montant

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893027655

Réf. Sonepar

00059302765

Réf. Fournisseur

311950

Marque

Nvent Erico

largeur:

50 mm

hauteur:

30 mm

longueur:

520 mm

modèle:

console murale et à montant

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

0...520 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

Console CTRI pour chemin de câbles - Type chemin de câbles. Soudée sur la plaque de montage plate.