Nvent Erico - CADDY Console en rail E0, 240 mm - 599890
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur de rail - 27 mm
hauteur de rail - 30 mm
longueur - 240 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893015799
Réf. Sonepar
00059301579
Réf. Fournisseur
599890
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
largeur de rail:
27 mm
hauteur de rail:
30 mm
longueur:
240 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
laqué:
Non
enduire de minium:
Non
avec revêtement:
Non
épaisseur de matériau:
6 mm
perforation:
Oui
largeur de rainure:
8 mm
bilatéral:
Non


