Nvent Erico - CADDY Console en rail E0, 540 mm - 599920

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Console en rail E0, 540 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur de rail - 27 mm

  • hauteur de rail - 30 mm

  • longueur - 540 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893013733

Réf. Sonepar

00059301373

Réf. Fournisseur

599920

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

largeur de rail:

27 mm

hauteur de rail:

30 mm

longueur:

540 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

laqué:

Non

enduire de minium:

Non

avec revêtement:

Non

épaisseur de matériau:

6 mm

perforation:

Oui

largeur de rainure:

8 mm

bilatéral:

Non

Console en rail E0 - Perforée, laminée à froid. Plaque arrière avec trous oblongs.