Nvent Erico - CADDY Console en rail E0, 780 mm - 599930
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur de rail - 27 mm
hauteur de rail - 30 mm
longueur - 780 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893015836
Réf. Sonepar
00059301583
Réf. Fournisseur
599930
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
largeur de rail:
27 mm
hauteur de rail:
30 mm
longueur:
780 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
laqué:
Non
enduire de minium:
Non
avec revêtement:
Non
épaisseur de matériau:
6 mm
perforation:
Oui
largeur de rainure:
8 mm
bilatéral:
Non


