Nvent Erico - CADDY Console en rail E3, 500 mm - 585870

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Console en rail E3, 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur de rail - 35 mm

  • hauteur de rail - 35 mm

  • longueur - 500 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775858708

Réf. Sonepar

00059585870

Réf. Fournisseur

585870

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

largeur de rail:

35 mm

hauteur de rail:

35 mm

longueur:

500 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

laqué:

Non

enduire de minium:

Non

avec revêtement:

Non

épaisseur de matériau:

6 mm

perforation:

Oui

largeur de rainure:

11 mm

bilatéral:

Non

Console en rail E3 - Perforée, laminée à froid. Plaque arrière avec trous oblongs.