Nvent Erico - CADDY Console en rail E4, 650 mm - 599990
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur de rail - 38 mm
hauteur de rail - 40 mm
longueur - 650 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893015874
Réf. Sonepar
00059301587
Réf. Fournisseur
599990
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
largeur de rail:
38 mm
hauteur de rail:
40 mm
longueur:
650 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
laqué:
Non
enduire de minium:
Non
avec revêtement:
Non
épaisseur de matériau:
6 mm
perforation:
Oui
largeur de rainure:
11 mm
bilatéral:
Non