Nvent Erico - CADDY Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 180 mm - 820110

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 180 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 100...150 mm

  • modèle - platine (intérieure)

  • fixation sur conduit - sans vis

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805026310

Réf. Sonepar

03058502631

Réf. Fournisseur

820110

Marque

Nvent Erico

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...150 mm

modèle:

platine (intérieure)

fixation sur conduit:

sans vis

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

1667 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 180 mm

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.