Nvent Erico - CADDY Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 230 mm - 820120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 100...200 mm
modèle - platine (intérieure)
fixation sur conduit - sans vis
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
matériau - acier
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0784805026327
Réf. Sonepar
03058502632
Réf. Fournisseur
820120
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...200 mm
modèle:
platine (intérieure)
fixation sur conduit:
sans vis
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
1765 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc