Nvent Erico - CADDY Console profilée en U, perforée avec jambe de force - 312110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur de rail - 30 mm
hauteur de rail - 30 mm
longueur - 250 mm
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893021585
Réf. Sonepar
03058302158
Réf. Fournisseur
312110
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
largeur de rail:
30 mm
hauteur de rail:
30 mm
longueur:
250 mm
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
laqué:
Non
enduire de minium:
Non
avec revêtement:
Non
épaisseur de matériau:
3 mm
perforation:
Oui
largeur de rainure:
11 mm
bilatéral:
Non