Nvent Erico - CADDY Console profilée en U, perforée avec jambe de force - 312180

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Console profilée en U, perforée avec jambe de force

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur de rail - 30 mm

  • hauteur de rail - 30 mm

  • longueur - 800 mm

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893021639

Réf. Sonepar

03058302163

Réf. Fournisseur

312180

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

largeur de rail:

30 mm

hauteur de rail:

30 mm

longueur:

800 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

laqué:

Non

enduire de minium:

Non

avec revêtement:

Non

épaisseur de matériau:

3 mm

perforation:

Oui

largeur de rainure:

11 mm

bilatéral:

Non

Console profilée en U, perforée avec jambe de force - Console avec profil en U et jambe de force. Conception perforée/à trous oblongs.