Nvent Erico - CADDY Coude plat à 90 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 150 mm - 840200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur d'échelle de câble - 150 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 110 mm

  • angle - 90°

  • couleur - gris

  • changement de direction - horizontal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805022459

Réf. Sonepar

03058502245

Réf. Fournisseur

840200

Réf. Commerciale

Nvent Erico

largeur d'échelle de câble:

150 mm

hauteur d'échelle de câble:

110 mm

angle:

90°

couleur:

gris

changement de direction:

horizontal

finition d'échelon:

profil perforé

matériau:

acier

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

perforation latérale:

Oui

type coudé:

coude lisse

à charnière:

Non

modèle:

connecteur intégré

rayon interne:

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

numéro RAL:

9007

Crée une transition coudée à 90° conçue pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d?échelle de câble Speedway. 150 mm.