Nvent Erico - CADDY Coupe-câbles, #36 câble préétiré, 6 mm Max. Diamètre du Câble - 402536

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - hydraulique à main

  • adapté à un diamètre de câble max. - 6 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

  • adapté à un conducteur à fil fin - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856962533

Réf. Sonepar

03058696253

Réf. Fournisseur

402536

Marque

Nvent Erico

finition/actionnement:

hydraulique à main

adapté à un diamètre de câble max.:

6 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Oui

lèvres coupantes interchangeables:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Coupe-câbles - Conçu pour réduire l'effilochage des câbles.