Nvent Erico - CADDY Coupleur de tige EM-HEX, M6 Tige - 592305
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
dimensions du raccordement du filetage 1 - autre
raccordement du filetage 1 - filetage intérieur
forme - à six pans (hexagonal)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893027938
Réf. Sonepar
03058302793
Réf. Fournisseur
592305
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
dimensions du raccordement du filetage 1:
autre
raccordement du filetage 1:
filetage intérieur
forme:
à six pans (hexagonal)
qualité du matériau:
autre
filetage continu:
Oui
dimension de raccordement du filetage (en pouces) 1:
autre
dimensions du raccordement du filetage 2:
autre
dimension de raccordement du filetage (en pouces) 2:
autre
raccordement du filetage 2:
filetage intérieur
hauteur:
30 mm
dimension du profil:
10 mm