Nvent Erico - CADDY Coupleur de tige EM-HEX, tige M10 - 592350
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
dimensions du raccordement du filetage 1 - M10
raccordement du filetage 1 - filetage intérieur
forme - à six pans (hexagonal)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3479775923505
Réf. Sonepar
03058592350
Réf. Fournisseur
592350
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
dimensions du raccordement du filetage 1:
M10
raccordement du filetage 1:
filetage intérieur
forme:
à six pans (hexagonal)
qualité du matériau:
autre
filetage continu:
Oui
dimension de raccordement du filetage (en pouces) 1:
autre
dimensions du raccordement du filetage 2:
M10
dimension de raccordement du filetage (en pouces) 2:
autre
raccordement du filetage 2:
filetage intérieur
hauteur:
30 mm
dimension du profil:
13 mm