Nvent Erico - CADDY Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, 4?4,5 mm de diam. - 820720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 60...900 mm
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
matériau - acier
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0784805054641
Réf. Sonepar
03058505464
Réf. Fournisseur
820720
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à la largeur du système de support de câble:
60...900 mm
modèle:
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal:
Non
connecteur articulé vertical:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
couleur:
zinc
type de raccordement:
encliquetable
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
convient au fil d'un caniveau à grille:
4...4.5 mm
longueur:
97 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre