Nvent Erico - CADDY Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, noir, 4?4,5 mm de diam - 820721

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, noir, 4?4,5 mm de diam

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 60...900 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805054658

Réf. Sonepar

03058505465

Réf. Fournisseur

820721

Marque

Nvent Erico

adapté à la largeur du système de support de câble:

60...900 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

autre

type de raccordement:

encliquetable

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

convient au fil d'un caniveau à grille:

4...4.5 mm

longueur:

97 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, noir, 4?4,5 mm de diam.