Nvent Erico - CADDY Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 200 mm - 820630

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 200 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805026518

Réf. Sonepar

03058502651

Réf. Fournisseur

820630

Marque

Nvent Erico

largeur de la partie supérieure:

200 mm

longueur:

3000 mm

type de fixation:

encliqueté

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

zinc

épaisseur de matériau:

1.5 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 200 mm