Nvent Erico - CADDY Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 400 mm - 820650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 400 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - encliqueté
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0784805026532
Réf. Sonepar
03058502653
Réf. Fournisseur
820650
Marque
Nvent Erico
largeur de la partie supérieure:
400 mm
longueur:
3000 mm
type de fixation:
encliqueté
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
couleur:
zinc
épaisseur de matériau:
1.5 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre


