Nvent Erico - CADDY Crochet en J Cat HP, attache multifonction, 25 mm, tige M4,6,8, fil 4,8-6, - 181217
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5 - 10
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
couleur - gris
finition ignifugée - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893125795
Réf. Sonepar
03058312579
Réf. Fournisseur
181217
Réf. Commerciale
Nvent Erico
pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5:
10
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
gris
finition ignifugée:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
avec cheville:
Non