Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Crochet en J Cat HP, attache multifonction, 50 mm, tige M4,6,8, fil 4,8-6, - 181218

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5 - 35

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • couleur - gris

  • finition ignifugée - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893125801

Réf. Sonepar

03058312580

Réf. Fournisseur

181218

Réf. Commerciale

Nvent Erico

pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5:

35

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

gris

finition ignifugée:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

avec cheville:

Non

Support cheminement non-continu. Crochet en J CAT-HP 50 mm, combiné avec Attache Rapide sur tige filetée M4 à M8,