Nvent Erico - CADDY Crochet en J Cat HP, pré-galvanisé, diam 100 mm - 181064

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5 - 100

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • couleur - gris

  • finition ignifugée - Oui

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893048841

Réf. Sonepar

00059305370

Réf. Fournisseur

181064

Marque

Nvent Erico

pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5:

100

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

gris

finition ignifugée:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

avec cheville:

Non

Support cheminement non-continu, conception à base large et bords biseautés lisses. Support optimal pour les câbles de données haute performance, y compris CAT7 et les fibres optiques. Diamètre de 100 mm.