Nvent Erico - CADDY Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour profil en « T », 25 mm d - 181089
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5 - 10
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
couleur - gris
sans halogène - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893049107
Réf. Sonepar
00059305394
Réf. Fournisseur
181089
Réf. Commerciale
Nvent Erico
pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5:
10
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
gris
sans halogène:
Non
finition ignifugée:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
avec cheville:
Non