Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Crochet en S, Acier, EG, 4 mm Diamètre - 172420

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • épaisseur de matériau - 4 mm

  • longueur - 35 mm

  • forme de la pointe - émoussé / émoussé

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893724257

Réf. Sonepar

00059372425

Réf. Fournisseur

172420

Marque

Nvent Erico

épaisseur de matériau:

4 mm

longueur:

35 mm

forme de la pointe:

émoussé / émoussé

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

qualité du matériau:

autre

Crochet en S - Pour les chaînes de suspension, les bandes perforées et autres éléments analogues.