Nvent Erico - CADDY Crochet en S, S304, 4 mm Diamètre - 591650
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de matériau - 4 mm
longueur - 35 mm
forme de la pointe - émoussé / émoussé
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3479775916507
Réf. Sonepar
00059591650
Réf. Fournisseur
591650
Marque
Nvent Erico
épaisseur de matériau:
4 mm
longueur:
35 mm
forme de la pointe:
émoussé / émoussé
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
qualité du matériau:
autre






