Nvent Erico - CADDY Crochet KN, 3 mm dia - 380050
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de matériau - 3 mm
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de verrouillage - ouvert
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893005097
Réf. Sonepar
00059300509
Réf. Fournisseur
380050
Réf. Commerciale
Nvent Erico
épaisseur de matériau:
3 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de verrouillage:
ouvert
largeur intérieure:
6.5 mm
longueur intérieure:
10.5 mm
couleur:
autre