Nvent Erico - CADDY Crochet KN, 4 mm dia - 380060
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur de matériau - 4 mm
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de verrouillage - ouvert
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893009606
Réf. Sonepar
00059300960
Réf. Fournisseur
380060
Marque
Nvent Erico
épaisseur de matériau:
4 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de verrouillage:
ouvert
largeur intérieure:
8 mm
longueur intérieure:
12 mm
couleur:
autre




