Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Crochet KN, 5 mm dia - 380070

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • épaisseur de matériau - 5 mm

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • type de verrouillage - ouvert

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893009613

Réf. Sonepar

00059300961

Réf. Fournisseur

380070

Marque

Nvent Erico

épaisseur de matériau:

5 mm

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de verrouillage:

ouvert

largeur intérieure:

10 mm

longueur intérieure:

13 mm

couleur:

autre

Crochet KN - A utiliser pour réparer un maillon de chaîne ou rabouter deux chaînes, en fermant le maillon à l'aide d'un marteau.