Nvent Erico - CADDY Douille à ?il ES, Acier, EG, M10 Tige - 574270

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 10

  • qualité du matériau - C15 (acier)

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893025248

Réf. Sonepar

03058302524

Réf. Fournisseur

574270

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

10

qualité du matériau:

C15 (acier)

inclinaison du filetage:

10 mm

hauteur:

54 mm

Douille à ?il ES -