Nvent Erico - CADDY Douille à ?il ES, Acier, EG, M6 Tige - 574250

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 6

  • qualité du matériau - C15 (acier)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893025200

Réf. Sonepar

03058302520

Réf. Fournisseur

574250

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

6

qualité du matériau:

C15 (acier)

hauteur:

43 mm

Douille à ?il ES -