Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Douille de fixation Rod Lock, tige M10, percage 8 mm, 290 kg - 390010

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 72 mm

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893128857

Réf. Sonepar

03058310607

Réf. Fournisseur

390010

Marque

Nvent Erico

longueur:

72 mm

diamètre d'alésage:

8 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

diamètre du filetage:

10 mm

profondeur min. de trou de foret:

50 mm

qualité du matériau:

autre

système à vis:

hexagone extérieur

dimension du profil:

22 mm

Vis à béton Caddy Rod Lock, sans cheville, innovante conçue pour simplifier l?installation des ensembles de tiges filetées M10, idéale pour la préfabrication. Technologie « montage par pression ».