Nvent Erico - CADDY Douille de fixation Rod Lock, tige M8, percage 8 mm, 290 kg - 390009
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 72 mm
diamètre d'alésage - 8 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893128840
Réf. Sonepar
03058310606
Réf. Fournisseur
390009
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur:
72 mm
diamètre d'alésage:
8 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
forme de la tête/extrémité:
à six pans (hexagonal)
diamètre du filetage:
10 mm
profondeur min. de trou de foret:
50 mm
qualité du matériau:
autre
système à vis:
hexagone extérieur
dimension du profil:
22 mm