Nvent Erico - CADDY Douille d'installation de la douille de fixation nVent CADDY Rod Lock - CRLAKITA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - autre
dimension du profil - 22 mm
longueur - 84 mm
double insert hexagonal - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893146387
Réf. Sonepar
03058314638
Réf. Fournisseur
CRLAKITA
Marque
Nvent Erico
dimension de raccordement:
autre
dimension du profil:
22 mm
longueur:
84 mm
double insert hexagonal:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
profondeur de clé:
14 mm
pour visseuse à percussion:
Non
avec articulation:
Non
magnétique:
Non
traitement de la surface:
autre


