Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Éclisse externe à quatre trous, HD, C profil Strut - 387810

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - raccordement extérieur

  • angle - 90 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893007558

Réf. Sonepar

00059300755

Réf. Fournisseur

387810

Marque

Nvent Erico

adapté à:

profilé en C

modèle:

raccordement extérieur

angle:

90 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

avec accessoires à visser:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

nombre de trous/fentes par côté:

4

dans le rail:

Non

sur le rail:

Oui

Éclisse externe à quatre trous - Permet de créer des bâtis métalliques à l?aide des rails nVent CADDY Eristrut.