Nvent Erico - CADDY Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA - 820704

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805054597

Réf. Sonepar

03058504726

Réf. Fournisseur

820704

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

zinc

type de raccordement:

connecteur à vis

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

convient au fil d'un caniveau à grille:

4...4.5 mm

longueur:

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA