Nvent Erico - CADDY Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA, noire - 820703

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA, noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - autre

  • type de raccordement - connecteur à vis

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805031635

Réf. Sonepar

03058503163

Réf. Fournisseur

820703

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

autre

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

convient au fil d'un caniveau à grille:

4...4.5 mm

longueur:

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA, noire