Nvent Erico - CADDY Éclisse renforcée universelle pour chemin de câble filaire PEMSA - 820700

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Éclisse renforcée universelle pour chemin de câble filaire PEMSA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 35...900 mm

  • modèle - connecteur longitudinal/coudé

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé et revêtu

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805026266

Réf. Sonepar

03058502626

Réf. Fournisseur

820700

Réf. Commerciale

Nvent Erico

adapté à la largeur du système de support de câble:

35...900 mm

modèle:

connecteur longitudinal/coudé

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé et revêtu

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

zinc

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

convient au fil d'un caniveau à grille:

4...4.5 mm

longueur:

24.5 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

Éclisse renforcée universelle pour chemin de câble filaire PEMSA