Nvent Erico - CADDY Ecrou à oeil M12 pour câble tendu horizontal nVent CADDY Speed Link - 196855

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 12

  • largeur - 54 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

0782856988434

Réf. Sonepar

03058698843

Réf. Fournisseur

196855

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

12

largeur:

54 mm

qualité du matériau:

autre

inclinaison du filetage:

1.75 mm

hauteur:

53 mm

charge max.:

340 kg

Ecrou à oeil M12 pour câble tendu horizontal nVent CADDY Speed Link, à utiliser en combinaison un goujon d'ancrage M12 pour une installation directement sur structure en béton.

Les Atouts de l'article:

Câble tendu nVent CADDY Speed Link et accessoires de fixation. Charge utile 0-118kg. Facile à installer sur des composants structurels d'un bâtiment éloignés entre eux. Sécurité des personnes renforcée par un temps limité d'installation. Peu d'outillage.