Nvent Erico - CADDY Écrou à sertir nVent CADDY Superklip IN, M6 Tige - 389051
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - écrou
matériau - acier
qualité du matériau - autre
couleur - zinc
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893039375
Réf. Sonepar
00059303937
Réf. Fournisseur
389051
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
écrou
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
connectable:
Non
avec joint d'étanchéité mural:
Oui
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Oui







