Nvent Erico - CADDY Écrou avec rondelle intégrée SNSW, M10 Tige, 42,4 mm dia - 390102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 10
type de filetage - métrique
avec ressort - Non
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893153712
Réf. Sonepar
03058315371
Réf. Fournisseur
390102
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
10
type de filetage:
métrique
avec ressort:
Non
épaisseur de la couche de protection:
10 µm
avec rondelle:
Non
avec plaque de serrage:
Oui
avec écrou hexagonal:
Oui
avec bout fileté:
Non
cliquable:
Non










