Nvent Erico - CADDY Écrou carré ECN pour rail en C E5, S304 - 335160

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Écrou carré ECN pour rail en C E5, S304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • taille de fil (M..) - 10

  • type de filetage - métrique

  • avec ressort - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018292351607

Réf. Sonepar

00059235160

Réf. Fournisseur

335160

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

taille de fil (M..):

10

type de filetage:

métrique

avec ressort:

Non

avec rondelle:

Non

avec plaque de serrage:

Non

avec écrou hexagonal:

Non

avec bout fileté:

Non

cliquable:

Non

Écrou carré ECN pour rail en C E5 - Pour charge lourde.