Nvent Erico - CADDY Écrou carré pour attache en C multifonction, Acier, HD, M6 Tige - 336160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - écrou
autobloquant - Non
système à vis - autre
matériau - acier
taille de fil (M..) - 6
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018292361606
Réf. Sonepar
00059236160
Réf. Fournisseur
336160
Marque
Nvent Erico
modèle:
écrou
autobloquant:
Non
système à vis:
autre
matériau:
acier
taille de fil (M..):
6
avec bride:
Non
Soudable:
Oui
avec bague en nylon:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
dimension du filetage en pouces:
1/4 pouce
dimension du profil:
28 mm
inclinaison du filetage:
1 mm
type de filetage:
métrique
filetage gauche:
Non
diamètre externe:
28 mm
couleur:
zinc



