Nvent Erico - CADDY Écrou carré pour attache en C multifonction, S304, M6 Tige - 336180

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - écrou

  • autobloquant - Non

  • système à vis - autre

  • matériau - acier inoxydable

  • taille de fil (M..) - 6

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018292361804

Réf. Sonepar

00059236180

Réf. Fournisseur

336180

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle:

écrou

autobloquant:

Non

système à vis:

autre

matériau:

acier inoxydable

taille de fil (M..):

6

avec bride:

Non

Soudable:

Oui

avec bague en nylon:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

traitement de la surface:

autre

dimension du profil:

28 mm

inclinaison du filetage:

1 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

diamètre externe:

28 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

Écrou carré pour attache en C multifonction - Écrou d?adaptation carré pour attache en C à large ouverture. Ajustement parfait dans la bride en C ; les écrous ne tournent pas lors de l?installation.