Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Écrou carré universel, M8 Tige - 187320

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Écrou carré universel, M8 Tige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - écrou

  • autobloquant - Non

  • système à vis - carré extérieur

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 8

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893873245

Réf. Sonepar

00059387324

Réf. Fournisseur

187320

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle:

écrou

autobloquant:

Non

système à vis:

carré extérieur

matériau:

acier

taille de fil (M..):

8

avec bride:

Non

Soudable:

Non

avec bague en nylon:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

dimension du profil:

17 mm

inclinaison du filetage:

1.25 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

hauteur:

5 mm

diamètre externe:

17 mm

couleur:

zinc

sans halogène:

Oui

Écrou carré universel - Sa taille carrée permet à l'écrou d'être serré à l'aide de pinces dans les endroits difficiles d'accès.