Nvent Erico - CADDY Ecrou de profil permettant de rigidifier une tige filetée à l'aide d'un pr - 404467
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - acier 
- traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé 
- taille de fil (M..) - 20 
- avec ressort - Non 
- épaisseur de la couche de protection - 10 µm 
Emballage et conditions
- 25 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8711893127645
Réf. Sonepar
03058312764
Réf. Fournisseur
404467
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
20
avec ressort:
Non
épaisseur de la couche de protection:
10 µm
avec rondelle:
Non
avec plaque de serrage:
Non
avec écrou hexagonal:
Non
avec bout fileté:
Oui
cliquable:
Non





