Nvent Erico - CADDY Écrou de profil sans ressort, Acier, HD, M16 Tige, 11,7 mm - 315037
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
taille de fil (M..) - 16
type de filetage - métrique
avec ressort - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893028126
Réf. Sonepar
03058302812
Réf. Fournisseur
315037
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
taille de fil (M..):
16
type de filetage:
métrique
avec ressort:
Non
épaisseur de la couche de protection:
70 µm
avec rondelle:
Non
avec plaque de serrage:
Non
avec écrou hexagonal:
Non
avec bout fileté:
Non
cliquable:
Non


