Nvent Erico - CADDY Écrou de série SN, montage latéral, tige M8 - 390006

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - écrou fendu

  • autobloquant - Oui

  • système à vis - hexagone extérieur

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 8

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8711893058888

Réf. Sonepar

03058305888

Réf. Fournisseur

390006

Marque

Nvent Erico

modèle:

écrou fendu

autobloquant:

Oui

système à vis:

hexagone extérieur

matériau:

acier

taille de fil (M..):

8

avec bride:

Non

Soudable:

Non

avec bague en nylon:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

dimension du filetage en pouces:

5/16 pouce

dimension du profil:

19 mm

inclinaison du filetage:

1 mm

filetage gauche:

Non

hauteur:

19 mm

diamètre externe:

0.75 mm

couleur:

zinc

sans halogène:

Oui

Ecrou SN à fente pour tige M8, Insertion latérale, idéale pour les travaux de rénovation.