Nvent Erico - CADDY Écrou ECN pour rail en C E0/E0L/E1, M10 Tige - 315350
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 10
type de filetage - métrique
avec ressort - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893001150
Réf. Sonepar
00059300115
Réf. Fournisseur
315350
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
10
type de filetage:
métrique
avec ressort:
Non
épaisseur de la couche de protection:
8 µm
dimension du filetage en pouces:
3/8 pouce
avec rondelle:
Non
avec plaque de serrage:
Non
avec écrou hexagonal:
Non
avec bout fileté:
Non
cliquable:
Non


