Nvent Erico - CADDY Écrou ECN pour rail en C E0/E0L/E1, M6 Tige - 315370

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Écrou ECN pour rail en C E0/E0L/E1, M6 Tige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 6

  • type de filetage - métrique

  • avec ressort - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893014877

Réf. Sonepar

00059301487

Réf. Fournisseur

315370

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

6

type de filetage:

métrique

avec ressort:

Non

épaisseur de la couche de protection:

8 µm

dimension du filetage en pouces:

1/4 pouce

avec rondelle:

Non

avec plaque de serrage:

Non

avec écrou hexagonal:

Non

avec bout fileté:

Non

cliquable:

Non

Écrou ECN pour rail en C E0/E0L/E1 - Écrou pour rail destiné aux profils en C.