Nvent Erico - CADDY Écrou ECN pour rail en C E5, Acier, HD, M6 Tige - 335170
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
taille de fil (M..) - 6
type de filetage - métrique
avec ressort - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018292351706
Réf. Sonepar
00059235170
Réf. Fournisseur
335170
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
taille de fil (M..):
6
type de filetage:
métrique
avec ressort:
Non
épaisseur de la couche de protection:
50 µm
dimension du filetage en pouces:
1/4 pouce
avec rondelle:
Non
avec plaque de serrage:
Non
avec écrou hexagonal:
Non
avec bout fileté:
Non
cliquable:
Non


